Beli san ei shower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAN-EI Shower Head
    Mulai

    Rp129.900

    SAN-EI Shower Head
    Deskripsi:
    Shower head with On/Off button
  2. DAB Italy Pompa Celup 4OL Set Komplet
    Mulai

    Rp8.099.900

    DAB Italy Pompa Celup 4OL Set Komplet
    Deskripsi:
    Submersible Pumps Pompa Air yang dirancang khusus, memiliki impeller ganda (Multi-stage impeller) sehingga dapat memindahkan air dengan effisiensi energi yang tinggi. Dapat digunakan diberbaagai aplikasi baik memompa air, mendistribusikan maupun meningkatkan tekanan air dari ground tank.
    atribut:
    • Motor Power P2 (kW): 0.55
    • Maximum Thrust (m): 114.8
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1-1/4
    • Maximum Capacity (L/minute): 25
  3. SAN-EI Shower Set
    Mulai

    Rp149.900

  4. DAB Indonesia Pompa Air Jet Pump
    Mulai

    Rp3.099.900

    DAB Indonesia Pompa Air Jet Pump
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  5. Onda Hand Shower
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  6. SAN-EI Sink Tap
    Mulai

    Rp169.900

    SAN-EI Sink Tap
    Deskripsi:
    keran poros ganda
  7. DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp3.599.900

  8. ONDA Exclusive Hand Shower Set
    24%
    Mulai

    Rp219.900

    ONDA Exclusive Hand Shower Set
    Deskripsi:
    Shower untuk mandi.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  9. DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp1.499.900

    DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  10. SAN-EI Basin Tap
    Mulai

    Rp249.900

    SAN-EI Basin Tap
    Deskripsi:
    - Double Spindle kerep type
  11. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  12. Onda Wall Shower
    Mulai

    Rp109.900

    Onda Wall Shower
    Deskripsi:
    Shower dinding untuk mandi.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  13. SAN-EI Stop Valve with Flexible Pipe
    Mulai

    Rp189.900

    SAN-EI Stop Valve with Flexible Pipe
    Deskripsi:
    Spindle Kerep Type
  14. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  15. DAB Italy Pompa Air Sumur Dangkal Semi Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    DAB Italy Pompa Air Sumur Dangkal Semi Jet
    Deskripsi:
    Pompa sentrifugal self priming, berdaya hisap tinggi bahkan pada saat ada gelembung udara dapat berfungsi dengan baik, dan dilengkapi dengan Thermal Protector.
    atribut:
    • Maximum Suction (m): 9
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1
  16. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  17. Onda Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga san ei shower Terbaru March 2026
SAN-EI Shower HeadRp129.900
DAB Italy Pompa Celup 4OL Set KompletRp8.099.900
SAN-EI Shower SetRp149.900
DAB Indonesia Pompa Air Jet PumpRp3.099.900
Onda Hand ShowerRp119.900
SAN-EI Sink TapRp169.900
DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)Rp3.599.900
ONDA Exclusive Hand Shower SetRp219.900
DAB Indonesia Pompa Air Semi JetRp1.499.900
SAN-EI Basin TapRp249.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait